フエニックス・コンタクト
Circuit Breaker Thermal 0.5A Plug-In
仕様
定格電流 = 500mA
極数 = 1
定格電圧 = 65 V dc, 250 V ac
幅 = 8.2mm
シリーズ = TCP 0.5A
幅(mm)
8.2
取付方式
直取付
極数
1
シリーズ
TCP 0.5A
定格電圧(V)
250AC、65DC
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49757734
712152
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください