曜日別特売

Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ

Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ - AMPHENOL
仕様
極数 = 3
ピッチ = 3.81mm
定格電流 = 6A
ケーブルサイズ = 26 → 16 AWG
素材 = サーモプラスチック
定格電圧 = 300 V
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +115℃
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4980164920020302-D031B01LF
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする