AMPHENOL
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス
仕様
コードの有無:あり
材質
シリコーンゴム
色
グレー
シリーズ
MUSBR
ソケット種別
USBタイプ-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49802534
MUSBR-2M5C-004BP
1個
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49802543
MUSBR-2M5C-004BP
1箱(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください