AMPHENOL
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス
仕様
コードの有無:あり、セルフクロージング:あり
材質
ポリマー
シリーズ
USB-A
ソケット種別
Square Flange
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49802945
USBAPIP67CAP
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください