AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM
仕様
コードの有無:あり
材質
アルミニウム
シリーズ
ECTA 133
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49804528
1330 2 BM
オープン
¥
12,210
¥
13,431
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください