Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:11 TVシリーズ 418-6033-11P0501-04
- 仕様
- コードの有無:あり
- 色
- 緑
- シリーズ
- TV
- 仕上
- 亜鉛コバルト上にニッケルめっき
- シェルサイズ
- 11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- プラグ
- シリーズ番号
- 48
- ミルスタンダード
- MIL-DTL-38999
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























