AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:11 TVシリーズ 418-6033-11P0501-04
418-6033-11P0501-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49804905
品番
418-6033-11P0501-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
仕様
コードの有無:あり
色
緑
シリーズ
TV
仕上
亜鉛コバルト上にニッケルめっき
シェルサイズ
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ
シリーズ番号
48
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999