AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141
仕様
アクセサリタイプ = オスコンタクト
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 12mm
ケーブルサイズ = 14 → 12 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = オス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 60
シリーズ
AT
ケーブル
14 → 12 AWG
端子長さ(mm)
12
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
ストレート
併用機器
ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプ
オスコンタクト
オス・メス
オス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49811388
AT60-204-12141
1袋(5000個)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49811397
AT60-204-12141
1リール(5個)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください