AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
仕様
アクセサリタイプ = コンタクト
併用可能製品 = 自動車用コネクタ
シリーズ = ATM
端子サイズ = 20mm
ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG
オス・メス = メス
シリーズ
ATM
ケーブル
22 → 20 AWG
端子長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
自動車用コネクタ
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
メス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49811433
AT62-201-2031
1袋(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49811424
AT62-201-2031
1袋(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください