AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SR
仕様
アクセサリタイプ = シールプラグ
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 16mm
ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = オス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 114017
コンタクト数
1
ボディ形式
ストレート
シリーズ
AT
ケーブル
16 → 12 AWG
端子長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプ
シールプラグ
オス・メス
オス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49811467
A114017-SR
1袋(50個)
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49811458
A114017-SR
1袋(1000個)
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください