曜日別特売

CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN

CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN - AMPHENOL
仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4981652575967-112LF
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする