仕様個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 10 mΩ. 最小絶縁抵抗: 500 mΩ. 定格電流: 1.5 A. 定格電圧: 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流: 7 mA. 順方向電圧: 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧: 5 V最小. 電力消費(緑): 24 mW. 電力消費(黄): 36 mWRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)