曜日別特売

AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10%

AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% - AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% - AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% - AVX
RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49826797TAP106K016SCS1袋(25個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49826806TAJT106K016RNJ1リール(2500個)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49826815TAJT106K016RNJ1袋(10個)
オープン
549
604(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
49826788TAP106K016CRW1袋(25個)
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
49826763TAP106K016CRW1リール(1250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49826779TAP106K016SCS1袋(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする