曜日別特売

AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%

AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% - AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% - AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% - AVX
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49828267TAP106M025SCS1袋(25個)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
49828276F911E106MCC1リール(500個)
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49828285F911E106MCC1袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49828267
2024-07-03
用途: カセットデッキのメンテナンス

破損したタンタルコンデンサーの交換に使用したが、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする