曜日別特売

AVX タンタルコンデンサ 25V 47μF ±10%

AVX タンタルコンデンサ 25V 47μF ±10% - AVX
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49828739TPSE476K025R00801個
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
49828687TPSE476K025R01251リール(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49828696TPSE476K025R00801リール(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49828705TAJE476K025R1リール(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49828714TAJE476K025R1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49828723TPSE476K025R01251個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする