AVX
AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 4V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 45mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49829789
TPSD477K004R0045
1個
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49829773
TPSD477K004R0045
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください