AVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF ±10%

AVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF ±10% - AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF ±10% - AVX
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49830945TAJC337K006RNJ1袋(5個)
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
49831006TPSD337K006R00701個
オープン
149
164(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
49830936TAJC337K006RNJ1リール(500個)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49830979TPSD337K006R00701リール(500個)
オープン
72,640
79,904(税込)
取扱停止中
返品不可
49830954TAJY337K006RNJ1リール(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49830963TPSE337K006R01251リール(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49830988TAJY337K006RNJ1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49830997TPSE337K006R01251個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする