曜日別特売

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 フラット シャフト 軸径:6 mm - BOURNS
(4件のレビュー)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49857685PEC11R-4225F-N00241袋(75個)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857719PEC11R-4020F-S00241袋(75個)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857728PEC11R-4015F-S00241袋(75個)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857746PEC11R-4230F-S00241袋(75個)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857755PEC11R-4220F-S00241袋(75個)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857816PEC11R-4215F-N00241袋(75個)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857825PEC11R-4015F-N00241袋(75個)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857877PEC12R-4025F-S00241袋(75個)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857895PEC11R-4015F-S00241個
オープン
259
285(税込)
当日出荷
49857904PEC11R-4015F-N00241個
オープン
279
307(税込)
当日出荷
49857913PEC11R-4225F-N00241個
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
49857938PEC12R-2225F-N00241個
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857965PEC12R-4025F-S00241個
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
49857974PEC12R-4230F-N00241個
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
49857694PEC12R-2220F-S00241袋(75個)
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
49857798PEC12R-4225F-S00241袋(75個)
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
49857859PEC12R-2225F-N00241袋(75個)
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
返品不可
49857703PEC12R-2225F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857737PEC11R-4220F-N00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857764PEC12R-2025F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857773PEC12R-2230F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857789PEC12R-4230F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49857807PEC12R-4217F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857834PEC11R-4020F-N00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49857843PEC11R-4025F-N00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857868PEC12R-4020F-S00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857886PEC12R-4230F-N00241袋(75個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49857929PEC12R-2025F-S00241個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857947PEC12R-2225F-S00241個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49857956PEC12R-2230F-S00241個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49857904
2024-12-18
用途: アンプ修理

30年前のハイエンドアンプ修理に使用
オリジナルとピンアウトは異なるが電子VRがエンコーダーで調整するタイプで経年劣化が進み抵抗値が出て不良となり固定抵抗化しVR調整不可能でした
ピンアウトを入れ替え配線し交換後はスムーズにVR調整が出来るようになり機能復活

1が参考にしています
対象商品 : 49857974
2024-03-19
用途: KORG microKONTROL (MC-1) ロータリーノブ交換修理に

劣化して送信データにスキップが起こるようになってしまったロータリーノブの修理のために購入。交換した結果問題なく動作する世になりました。こういった需要の少なそうなパーツも一個単位で購入できるモノタロウほんとありがと!

2が参考にしています
対象商品 : 49857904
2024-01-12
用途: 電子機器への組み込み

定番のロータリーエンコーダー。Bournsはバリエーションが豊富で、他社で生産中止になったタイプも継続して出荷しているので、古い設計の電子機器の修理でも困ることがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 49857895
2023-10-07
用途: 電源装置の作成
サービス業

自作の電源装置に使いました。
スイッチつきのためか、軸に若干遊びがあります。
ツマミを取り付ければさほど気にならないでしょう。
もうちょっと軸長の短いものがあればよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする