EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ

EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ - EPCOSEPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ - EPCOS
取付ラジアルシリーズB82721A最大電流(A)3直流抵抗(max)56mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49899073B82722J2302N0011箱(540個)23.3×16.1×25.410 , 12.5
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899089B82722A2302N0011箱(600個)22.3×22.7×13.220
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899107B82722J2302N0011個23.3×16.1×25.410 , 12.5
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899098B82722A2302N0011個22.3×22.7×13.220
オープン
369
406(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする