曜日別特売

EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm

EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm - EPCOSEPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm - EPCOS
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49901259B64290L0674X0381袋(2個)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49901268B64290L0674X0871袋(2個)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49901277B64290L0674X0381リール(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49901286B64290L0674X0871リール(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 電力線のノイズ除去
運輸・通信業

若干かさばりますが、USBでの給電ケーブルをW1JRもどきで巻いてノイズ除去しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする