0603 C0G ceramic capacitor

0603 C0G ceramic capacitor - KEMET
内容量1リール(4000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49925323C0603C101J5GACTU50V 100pF
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49925314C0603C681J3GACTU25V 680pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49925339C0603C470J5GACTU50V 47pF
オープン
取扱い終了
返品不可
49925348C0603C105K8PACTU10V 1uF
オープン
取扱い終了
返品不可
49925357C0603C223K5RACTU50V 22nF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする