Common-mode choke EMC

Common-mode choke EMC - SCHAFFNER
取付リード線シリーズRDRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
インダクタンス(H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49929523RD6127-16-3M01個60.5 (Dia.)×35.53 m
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
49929514RD5132-16-1M01個50.5 (Dia.)×35.51 m
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
49929505RD5132-16-1M01箱(105個)50.5 (Dia.)×35.51 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49929539RD8127-64-0M81個80.5 (Dia.)×50.5800 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする