APEM
Apem LED表示灯 16mm 12V dc
定格電圧(V)
12dc
取付穴(mm)
16
電球の種類
LED
寸法(mm)
【電球】10
端子種別
リードワイヤー
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
定格電流(mA)
20
長さ(mm)
19.4
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014853
Q16F5BXXB12E-3AJ
青
100 mcd
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50015009
Q16F5BXXHR12E-3GP
赤
800 mcd
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015018
Q16F5BXXHR12E-3AG
赤
800 mcd
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015027
Q16F5BXXHR12E-3BU
赤
800 mcd
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015036
Q16F5BXXHR12E-3PB
赤
800 mcd
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50015149
Q16F5BXXH012E-3FP
燈
200 mcd
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015316
Q16F5BXXHG12E-3AH
緑
250 mcd
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015325
Q16F5BXXHG12E-3K6
緑
250 mcd
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014993
Q16F5BXXHR12E-313
赤
800 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015045
Q16F5BXXHR12E-3EC
赤
800 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015115
Q16F5BXXHO12E-327
燈
200 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015124
Q16F5BXXHO12E-3TP
燈
200 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015133
Q16F5BXXHO12E-3CE
燈
200 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015334
Q16F5BXXHG12E-397
緑
250 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015343
Q16F5BXXHG12E-398
緑
250 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015359
Q16F5BXXHG12E-326
緑
250 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください