曜日別特売

Apem LED表示灯 14mm 12V dc

Apem LED表示灯 14mm 12V dc - APEMApem LED表示灯 14mm 12V dc - APEMApem LED表示灯 14mm 12V dc - APEMApem LED表示灯 14mm 12V dc - APEMApem LED表示灯 14mm 12V dc - APEMApem LED表示灯 14mm 12V dc - APEM
寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
端子種別
発光色
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50014844Q14F5CXXB12E-0AJ19.35Rear epoxy Wires100 mcd
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50014923Q14F5CXXR12E-0AG19.35Rear epoxy Wires10 mcd
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
50014948Q14F5CXXR12E-0GP19.35Rear epoxy Wires10 mcd
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014957Q14F5CXXR12E-0BU19.35Rear epoxy Wires10 mcd
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014966Q14F5CXXR12E-0PB19.35Rear epoxy Wires10 mcd
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015106Q14F5CXXO12E-04019.35Rear epoxy Wires200 mcd
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014939Q14F5CXXR12E-01319.4リードワイヤー10 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014975Q14F5CXXR12E-0SB19.4リードワイヤー10 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014984Q14F5CXXR12E-0EC19.4リードワイヤー10 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015088Q14F5CXXO12E-02719.4リードワイヤー200 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015097Q14F5CXXO12E-0TP19.4リードワイヤー200 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015273Q14F5CXXG12E-0AH19.4リードワイヤー5 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015289Q14F5CXXG12E-0K619.4リードワイヤー5 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015298Q14F5CXXG12E-09719.4リードワイヤー5 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015307Q14F5CXXG12E-09819.4リードワイヤー5 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする