APEM
Apem 表示灯 19.1mm 12 → 24V dc 丸型
長さ(mm)
5.5
形状
丸型
定格電圧(V)
12→24dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
19.1
定格電流(mA)
20
電球の種類
ハローLED
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
強度
ベゼル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026349
QH19028RGC
緑
350 mcd
黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026254
QH19057YC
黄
90 mcd
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50026297
QH19028RC
赤
120 mcd
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026333
QH19028GC
緑
350 mcd
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください