ARCOLECTRIC
Arcol 薄膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.1W 10kΩ ±0.1%
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.65
高さ(mm)
0.65
奥行(mm)
1.25
シリーズ
ACPP
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50043639
ACPP0805 10K B 25PPM
1袋(5個)
オープン
¥
468
¥
515
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50043623
ACPP0805 10K B 25PPM
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください