CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM4シリーズメス 16極
- シリーズ
- CCM4
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 200
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 4
- 材質(ハウジング)
- 真鍮
- コンタクト数
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポール
- 16P
- IP等級
- IP68
- ボディ向き
- ストレート
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- プッシュプル
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























