CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM4シリーズメス 16極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079664
品番
CCM4S1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
シリーズ
CCM4
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル