CLEVER LITTLE BOX
Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台
アダプター型式
BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
A:メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081615
CLB-JL-75
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください