曜日別特売

Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)

Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) - CREE
寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
色温度(K)
輝度
光源径(Φmm)
順方向電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086637CMA1825-0000-000N0H0A40G1個XLamp4000【フラックス】3557lm1234.6
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50086646CMA1825-0000-000N0U0A30G1個XLamp3000【フラックス】2650lm1234.6
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086689CXB1816-0000-000N0UN430G1個CXA23000【フラックス】1750lm、1882lm1236
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086497CXB1816-0000-000N0UN430G1セット(100個)CXA23000【フラックス】1750lm、1882lm1236
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50086603CMA1840-0000-000N0U0A30G1個XLamp3000【フラックス】4481lm1434.7
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50086619CMA1840-0000-000N0U0A40G1個XLamp4000【フラックス】4817lm1434.7
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50086628CMA1825-0000-000N0H0A30G1個XLamp3000【フラックス】3370lm1234.6
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
50086655CMA1825-0000-000N0U0A40G1個XLamp4000【フラックス】3063lm1234.6
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
50086479CXB1830-0000-000N0HU430G1セット(100個)CXB183000【フラックス】4332lm1438
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086488CXB1830-0000-000N0HU430G1個CXB183000【フラックス】4332lm1438
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086506CXB1820-0000-000N0HR430G1セット(100個)CXA23000【フラックス】1882lm、2852lm1236
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086515CXB1820-0000-000N0UQ230G1セット(100個)CXA23000【フラックス】2304lm1236
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086524CMA1825-0000-000N0H0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】3370lm1234.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50086533CMA1825-0000-000N0H0A40G1セット(100個)XLamp4000【フラックス】3557lm1234.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50086549CMA1825-0000-000N0U0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】2650lm1234.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50086558CMA1825-0000-000N0U0A40G1セット(100個)XLamp4000【フラックス】3063lm1234.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50086567CMA1840-0000-000N0H0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】5300lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086576CMA1840-0000-000N0H0A40G1セット(100個)XLamp4000【フラックス】5595lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50086585CMA1840-0000-000N0U0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】4481lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50086594CMA1840-0000-000N0U0A40G1セット(100個)XLamp4000【フラックス】4817lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50086664CMA1840-0000-000N0H0A30G1個XLamp3000【フラックス】5300lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086673CMA1840-0000-000N0H0A40G1個XLamp4000【フラックス】5595lm1434.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50086698CXB1820-0000-000N0UQ230G1個CXA23000【フラックス】2304lm1236
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086707CXB1820-0000-000N0HR430G1個CXA23000【フラックス】1882lm、2852lm1236
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする