CREE
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
寸法(mm)
27.35×27.35×1.7
LED色
白
ビュー角(°)
115
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
色温度(K)
輝度
順方向電圧(V)
カラーレンダリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087066
CMA3090-0000-000R0H0A30G
1個
XLamp
3000
【フラックス】11720lm
68
82
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50087109
CMA3090-0000-000Q0H0A30G
1個
XLamp
3000
【フラックス】11720lm
45
82
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
取扱停止中
返品不可
50087118
CMA3090-0000-000Q0H0A40G
1個
XLamp
4000
【フラックス】12372lm
45
82
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
取扱停止中
返品不可
50087127
CMA3090-0000-000Q0U0A30G
1個
XLamp
3000
【フラックス】9909lm
45
92
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
取扱停止中
返品不可
50087145
CXB3070-0000-000N0HAD30G
1個
CXA2
3000
【フラックス】9413lm、9967lm
36
80
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086944
CXB3070-0000-000N0UZ450G
1セット(100個)
CXB30
5000
【フラックス】8798lm
39
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086953
CXB3070-0000-000N0UZ450G
1個
CXB30
5000
【フラックス】8798lm
39
92
オープン
取扱い終了
返品不可
50086969
CXB3070-0000-000N0HAB30G
1セット(100個)
CXA2
3000
【フラックス】5784lm、9413lm
36
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50086978
CXB3070-0000-000N0HAD30G
1セット(100個)
CXA2
3000
【フラックス】9413lm、9967lm
36
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50086987
CMA3090-0000-000Q0H0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
【フラックス】11720lm
45
82
オープン
取扱い終了
返品不可
50086996
CMA3090-0000-000Q0H0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
【フラックス】12372lm
45
82
オープン
取扱い終了
返品不可
50087005
CMA3090-0000-000Q0U0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
【フラックス】9909lm
45
92
オープン
取扱い終了
返品不可
50087014
CMA3090-0000-000Q0U0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
【フラックス】10652lm
45
92
オープン
取扱い終了
返品不可
50087023
CMA3090-0000-000R0H0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
【フラックス】11720lm
68
82
オープン
取扱い終了
返品不可
50087039
CMA3090-0000-000R0H0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
【フラックス】12372lm
68
82
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087048
CMA3090-0000-000R0U0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
【フラックス】9909lm
68
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087057
CMA3090-0000-000R0U0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
【フラックス】10652lm
68
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087075
CMA3090-0000-000R0H0A40G
1個
XLamp
4000
【フラックス】12372lm
68
82
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087084
CMA3090-0000-000R0U0A30G
1個
XLamp
3000
【フラックス】9909lm
68
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087093
CMA3090-0000-000R0U0A40G
1個
XLamp
4000
【フラックス】10652lm
68
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50087136
CMA3090-0000-000Q0U0A40G
1個
XLamp
4000
【フラックス】10652lm
45
92
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください