曜日別特売

Crouzet 拡張モジュール 60.4 x 90 x 60.3 mm DINレール取り付け

Crouzet 拡張モジュール 60.4 x 90 x 60.3 mm DINレール取り付け - CROUZET
長さ(mm)
60.4
幅(mm)
60.3
寸法(mm)
60.4×90×60.3
モジュール
拡張
電圧(V)
24dc
深さ(mm)
90
出力方式
デジタル、PWM
出力点数
2
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
PLC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008857988975303
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする