DURAKOOL
Durakool 車載リレー 36V dc 200 A フランジ取り付け
長さ(mm)
80.44
寸法(mm)
80.44×65.6×72.3
奥行(mm)
72.3
コイル電圧(V)
36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(A)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097566
DEVR20-5091-S8-0936-R1
1
オープン
¥
19,710
¥
21,681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50097557
DEVR20-5061-S8-0936-R1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50097575
DEVR40-5091-S8-0936-R1
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください