EAO
EAO LED表示灯 緑 16mm 3.2 V dc
長さ(mm)
31.5
定格電圧(V)
3.2dc
端子種別
はんだ
取付穴(mm)
16
発光色
緑
定格電流(mA)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097943
18-060.0055L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください