ERNI
ERNI D-subコネクタキット 25極 D-Subソケット KSG 200シリーズ
仕様
●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT、ガラス繊維強化PC●キット内容:KSG 200内蔵シールドプレート付きハウジング、はんだ接続リード●シリーズ:KSG 200
材質(コンタクト)
鋼
コンタクト数
25
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
錫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112625
103723
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください