FINDER
Finder リレー フランジ取り付け 62 Series
取付方式
フランジ取付/ファストン#250
端子形状
ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118557
62.83.9.012.0300
DC12
3PST-NO
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50119169
62.82.8.024.0000
AC24
DPDT
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50119074
62.83.8.024.0300
AC24
3PST-NO
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119083
62.82.8.024.0300
AC24
DPST-NO
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119223
62.83.8.024.0000
AC24
3PDT
オープン
取扱い終了
返品不可
50119318
62.83.9.024.0300
DC24
3PST-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
50119467
62.82.9.024.0000
DC24
DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください