LEDドライバ IC 1.5A 8-Pin SOP

LEDドライバ IC 1.5A 8-Pin SOP - DiodesZetex
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●出力電圧 Max:6.3V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:750mARoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143109PAM2808BLBR1袋(10個)
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143093PAM2808BLBR1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする