DiodesZetex
LEDドライバ IC 18mA アナログ電圧・PWM 調光 16-Pin
仕様
●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143206
ZXLD1370EST16TC
1個
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143197
ZXLD1370EST16TC
1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください