DiodesZetex
LEDドライバ IC 1A 30W 0.3 → 2.5V dc、PWM 調光 6-Pin
仕様
●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143215
PAM2861CBR
1袋(5個)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143224
PAM2861CBR
1リール(1000個)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください