DiodesZetex
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光
仕様
●出力電流:1mA●入力電圧:7 → 30 V●減光操作:PWM●最大出力電圧:30V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143267
ZXLD1360ET5TA
1袋(2個)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143276
ZXLD1360ET5TA
1リール(3000個)
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください