DiodesZetex
LEDドライバ IC 500mA 1.7W LED PWM 調光 BCR420; 6-Pin U-DFN
仕様
●出力電流:500mA●入力電圧:40 V●最大出力パワー:1.7W●ピン数:6●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:1.4V●定格電流:1.2mA●電力消失:1.7W●シリーズ:BCR420
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143459
BCR420UFD-7
1リール(3000個)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143468
BCR420UFD-7
1袋(100個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください