LEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123

LEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123 - DiodesZetex
仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143538AL5809-90P1-71リール(3000個)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143547AL5809-90P1-71袋(20個)
オープン
949
1,044(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする