正電圧 3端子レギュレータ 10V 200mA 固定出力 表面実装 3+Tab-Pin
- 仕様
- 出力電圧:10 V 、 出力電流 Max:200mA 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:12 V 、 入力電圧 Max:20 V 、 ピン数:3+Tab 、 パワーレーティング:2W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:2.5%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
















