Dold セーフティリレー 安全接点2 BA 7924シリーズ
- 仕様
- ●電源電圧:24 V dc●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:Safemaster●幅:45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















