CIE
CIE フォーンジャック ケーブルマウント Terminal Adapter
仕様
オス・メス:オス/メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50238756
CLB-JL-8106
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください