Kudom
80A Panel 3pH Mot Rev Mod SCR 48-530VAC
仕様
●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ACスイッチング●特殊機能:高EMC設計、内部RC保護回路、SCR出力
寸法(mm)
105 x 78 x 38
取付方式
パネルマウント
最大負荷電流(A)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ネジ
出力装置
SCR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243148
KMTY480D80-24F
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください