Ceratech
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTZ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
色
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259993
KYBAC260UP-BKGR
456
168
Black
456 x 168 x 40
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260009
KYBAC260UP-BKPL
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください