Cliff Electronics
Cliff Electronics キャップ 直径:6mm
仕様
●ノブ直径:6mm●ボディカラー:半透明●インジケータ色:黒●併用可能製品:照光式エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265986
CL1709762
1袋(5個)
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50265977
CL1709762
1袋(125個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください