Let’s note LV8

Let’s note LV8 - Panasonic(パナソニック)

ワイドに使えるハイクラスPC
持ち出せる大画面。
外光や蛍光灯が映りこみにくい液晶を採用。
長時間作業した時にかかる、目の負担を軽減します。
キーピッチは一般的なデスクトップと同等のサイズ。
指に馴染みやすく、快適なキー入力を実現します。
14.0型という大きさながら持ち出しやすい軽さを確保。
作業場所を選ばない、長時間バッテリーを持ち合わせています。

質量(g)ACアダプター:約260(電源コード(約60g)除く)表示方式14型(16:9)Full HD TFTカラー液晶 (1920×1080 ドット)、アンチグレアセンサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く)最大消費電力(W)約85インターフェースUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3、USB Power Delivery対応)・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)充電時間(時間)電源ON時、OFF時ともに3時間液晶表示1920×1080ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル UHD グラフィックス620(CPUに内蔵)ワイヤレス通信インテル Wireless-AC 9560セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)ポインティングデバイスホイールパッドメモリーカードSDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠カメラ仕様顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)内蔵マイクアレイマイク内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源
メモリー
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696764CF-LV8KDCQRACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等パソコン本体:約1.17(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時)【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh
メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)インテル Core i5-8265U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ6MB、動作周波数1.60GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
239,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
49696773CF-LV8KDGQRACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等パソコン本体:約1.25(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時)【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh
メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)インテル Core i5-8265U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ6MB、動作周波数1.60GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
249,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
49696789CF-LV8KDPQRACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等パソコン本体:約1.25(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時)【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(L)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh
メインメモリー:16GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)インテル Core i5-8265U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ6MB、動作周波数1.60GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
274,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
49696798CF-LV8LDVQRACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等パソコン本体:約1.385(付属バッテリーパック(L)(約355g)装着時)【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(L)】10.8V リチウムイオン・定格容量6300mAh
メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)インテル Core i7-8565U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ8MB、動作周波数1.80GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60GHz)
309,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする