軽やかに使えるコンパクト2in1。携帯できる一体型タブレットPC。
コンパクトボディでありながら高性能と長時間駆動を実現しています。
A4ノートよりもひと回り小さいコンパクトボディで約750gの軽さを実現。
持ち運びに必要な強度や、ビジネスでの使いやすさを備えています。
データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。
いつでもどこでも快適なデータ通信が可能になります。
ディスプレイを360度回転させて、すばやくスタイルチェンジ。
10.1型タブレットとしても使え、ワークスタイルの幅を広げます。
電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック】7.6V(リチウムイオン)・定格容量4740mAh
使用CPUインテル Core i5-8200Y プロセッサー
インテルスマートキャッシュ4MB、動作周波数1.30GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
BluetoothBluetooth v4.2
[対応プロファイル]
【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)
【Low Energy】HOGP(Host)
付属品ウォールマウントプラグ付きACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(g)ACアダプター:約185(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)表示方式10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶 (1920×1200ドット)、静電マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.0×180.8×19.5(突起部除く)最大消費電力(W)約45インターフェースUSB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはUSB充電ポートを兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.038充電時間(時間)約2.5時間(電源ON時/OFF時ともに)液晶表示1920×1200ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル UHD グラフィックス615(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ16.8mm(横)/14.2mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応)/タッチパッドサウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠カメラ仕様有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)内蔵マイクアレイマイク内容量1個